Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 25mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263602
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970250154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2,5x25 messing
abstandsbolzen
Distanzstück, Typ=970250154, Abstandshalterlänge=25 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=M2.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415330000
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m2,5, Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,50975*
€ 0,61521*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.