Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbolzen, 15mm, M3, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263660
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971150321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x15
abstandsbolzen m3
Distanzbolzen, Typ=971150321, Länge=15 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,318*
€ 0,528*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.