Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 2.9mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263695
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9774015151R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Distanzstück, Typ=9774015151R, Abstandshalterlänge=2.9 mm, Aussendurchmesser=5.1 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=2.5 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=M2.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,82*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.