Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 3.4mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263698
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9774020951R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Distanzstück, Typ=9774020951R, Abstandshalterlänge=3.4 mm, Aussendurchmesser=5.1 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=2.7 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,26*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.