Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 8.4mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263711
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9774070960R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Distanzstück, Typ=9774070960R, Abstandshalterlänge=8.4 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.3, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,79*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.