Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 6.6mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263719
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9775066360R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Distanzstück, Typ=9775066360R, Abstandshalterlänge=6.6 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.2 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3, abstandsbolzen, Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,93*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.