Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschensteckschlüssel, 1/2", E-Torx, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263741
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004836001
EAN/GTIN:
     4013288222008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Stecknuss Innen-Torx
Ratschensteckschlüssel, Typ=05004836001, Gesamtlänge=83 mm, Ratchet Socket=E-Torx, Antriebsgrösse=1/2", Ratschensteckschlüsselgrösse (imperial)=-888, Ratschensteckschlüsselgrösse (metrisch)=19 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
235 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
235 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204200000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 10,46*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 11,08*
1
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 11,43*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,06*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.