Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschensteckschlüssel, 1/2", E-Torx, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263744
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004839001
EAN/GTIN:
     4013288222114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Stecknuss Innen-Torx
Ratschensteckschlüssel, Typ=05004839001, Gesamtlänge=83 mm, Ratchet Socket=E-Torx, Antriebsgrösse=1/2", Ratschensteckschlüsselgrösse (imperial)=-888, Ratschensteckschlüsselgrösse (metrisch)=24 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
302 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
302 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204200000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,43*
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 14,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 14,80*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,14*
€ 15,56*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.