Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Doppelmaulschlüssel, 8 mm / 10 mm, 141mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263757
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020259001
EAN/GTIN:
     4013288219015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
Spanner, Typ=05020259001, Gesamtlänge=141 mm, Gewicht=70 g, Schraubenschlüssel Produktart=Doppelmaulschlüssel, Schraubenschlüsselmaterial=Steel, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=8 mm 10 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
213 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 15,25*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 11,92*
€ 16,12*
1
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 16,16*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 12,01*
€ 16,59*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 31,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.