Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder, Doppeltwirkend, 15mm, Bohrungsgrösse 12mm M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263931
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADN-S-12-15-I-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder, Typ=ADN-S-12-15-I-P-A, Alternative (Alias)=8076416, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=12 mm, Breite=28 mm, Hub=15 mm, Höhe=27 mm, Länge=37 mm, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Dichtungsmaterial=NBR PUR, Gehäusematerial=Aluminiumeloxiert, Grösse Anschlussport=M5, Material Kolbenstange=Edelstahl, Stangenende Typ=Buchse, Zylindertyp=Kompaktzylinder, Serien=ADN-S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 40,40*
€ 8,95*
ab € 35,55*
€ 48,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.