Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen für G120X Frequenzumrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264258
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3261-6GA00-0BA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Abdeckrahmen
Rahmen
frequenzumrichter siemens
Montagerahmen für G120X Frequenzumrichter, Typ=6SL3261-6GA00-0BA0, Aufnahmeschaft=Montage, Geeignet für=SINAMICS G120X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
73 mm
Nettogewicht:
793 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
793 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Montagerahmen für G120X Frequenzumrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,20*
€ 43,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,54*
€ 43,48*
€ 3,90*
ab € 34,50*
€ 44,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,33*
€ 46,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 61,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.