Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91775688 Herst.-Nr.: 6SL32616GA000BA0 EAN/GTIN: 4042948679234 |
| |
|
| | |
| SINAMICS G120X IP20 Push Through frame f. FSA 6SL32616GA000BA0 SINAMICS G120X IP20 Push Through frame für FSA Ergänzende Systemkomponente Push-Through-Einbaurahmen für den Frequenzumrichter SINAMICS G120X. Der optionale Push-Through-Einbaurahmen dient der Montage eines Umrichters SINAMICS G120X Baugrößen FSA bis FSG in einem Schaltschrank, wobei der Kühlkörper durch die Schaltschrankwand verläuft. Bei der Push-Through-Montage erfüllt der Umrichter die Schutzart IP20/UL Open Type. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,20* | € 43,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,54* | € 43,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,50* | € 44,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,33* | € 46,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,02* | € 59,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|