Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MagI³C VDMM 171010502 Power Module Evaluationboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264556
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     178010502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
MagI³C VDMM 171010502 Power Module Evaluationboard, Typ=178010502, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Produktart=Evaluationboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
56 mm
Nettogewicht:
74,500 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
74,5 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, MagI³C VDMM 171010502 Power Module Evaluationboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 59,44*
€ 77,09*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 64,17*
€ 82,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.