Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilgehäuse 1457 132.2x108x58.5mm Aluminium Schwarz IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264593
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457N1201BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Profilgehäuse, Typ=1457N1201BK, Aussenmass Breite=108 mm, Aussenmass Höhe=58.5 mm, Außenlänge=132.2 mm, Innenlänge=120 mm, Innenmass Breite=101 mm, Innenmass Höhe=50.11 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=96 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Wasserdicht, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, Serie=1457
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
310,100 g
Tiefe:
127 mm
Bruttogewicht:
310,1 g
Breite:
108 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Profilgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,64*
€ 33,63*
€ 8,95*
ab € 23,83*
€ 33,64*
€ 6,90*
ab € 25,05*
€ 35,89*
€ 6,90*
ab € 24,46*
€ 40,62*
Lager 115
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 42,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.