Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1457N1201BK Universal-Gehäuse Aluminium Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29451
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457N1201BK
EAN/GTIN:
     4016138553864
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus stranggepresstem Aluminium und Abschlussdeckel aus Druckguss. Ausgelegt für die Bestückung mit Leiterplatten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
104 mm
Höhe:
54.6 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
1457N1201BK
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, hammond aluminiumgehäuse, 0623980006024, Hammond Electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 32,25*
€ 6,90*
ab € 23,56*
€ 32,26*
€ 6,90*
ab € 24,54*
€ 40,52*
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 42,56*
€ 8,95*
ab € 29,16*
€ 47,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.