Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor 30 x 59 mm Geeignet für Retroreflektierende Lichtschranken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30265686
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     PL31A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
sick reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken
Reflektor 30 x 59 mm, Typ=PL31A, Art des Sensorzubehörs=Reflektor, Geeignet für=Retroreflektierende Lichtschranken
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9002900000
Weitere Suchbegriffe: Reflektor 30 x 59 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,33*
€ 23,83*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,05*
€ 26,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 19,39*
€ 27,16*
€ 5,00*
ab € 19,91*
€ 27,38*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 30,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.