Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor 13mm 100mm PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30265695
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UC4-11341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Ultraschallsensor, Typ=UC4-11341, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=15 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=100 mm, Erfassungsreichweite mind.=13 mm, Schaltfrequenz=30 Hz, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe Ultraschallsensor=PNP, Gehäusematerial=ABS, Schutzart=IP65 IP67, Serien=UC4 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,19*
€ 281,03*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 216,09*
€ 284,22*
Lager 115
Frei Haus
ab € 239,54*
€ 301,45*
€ 6,90*
ab € 273,77*
€ 333,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.