Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wire-to-Board-Reihenklemme, Durchsteckmontage, 3.5mm Raster, Gerade, Steckverbindung, 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30271777
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1122
EAN/GTIN:
     4055144089196
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Wire-to-Board-Reihenklemme, Typ=2086-1122, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=10 A, Pole=2, Raster=3.5 mm, Ausrichtung=Gerade, Kabelbasierte Verbindung=Steckverbindung, Leiterplatten-Montageart=Durchsteckmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 1059, Konformität mit Normen=CB CSA KEMA-KEUR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Wire-to-Board-Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
432
€ 7,90*
ab € 0,25648*
€ 0,35648*
432
Frei Haus
ab € 0,27257*
€ 0,37257*
432
Frei Haus
ab € 0,28352*
€ 0,38352*
19 Tage
unbekannt
432
€ 5,90*
ab € 0,2971*
€ 0,4071*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.