Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler, SOP-4, 35V, 130 ... 260%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273884
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     140357145200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler, Typ=140357145200, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=3.8 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=35 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=200 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=260 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=130 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SOP-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541490000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2089*
€ 0,3604*
1 Tag
3129
1
€ 14,99*
ab € 0,174*
€ 0,486*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,3389*
€ 0,40329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2989*
€ 0,35569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2089*
€ 0,24859
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.