Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler, DIP-4, 80V, 200 ... 400%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273889
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     140816144300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler, Typ=140816144300, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=5 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=80 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=200 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=400 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=200 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541490000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2813*
€ 0,4513*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,623*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.