Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör, Befestigungsschiene, 96.42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277322
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02 09 500 1019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Zubehör, Typ=02 09 500 1019, Länge=96.42 mm, Aufnahmeschaft=Befestigungsschiene, Farbe=Gelb, Material=Polyamid (PA), Serie=Har Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
97 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,5534*
€ 0,9034*
1 Tag
100
€ 14,99*
ab € 0,472*
€ 1,048*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.