Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Modul, Stecker, Rechter Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277338
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02 51 900 0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
T-Modul, Typ=02 51 900 0001, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10.16 mm, Anschlussart=Lötpads, Ausrichtung=Rechter Winkel, Stecker/Buchse=Stecker, Series=Har Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 1 polig, T-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,11*
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,6937*
€ 1,2137*
1 Tag
98
€ 14,99*
ab € 0,785*
€ 1,569*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.