Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais RIDERSERIES RCM 2 Wechsler 12A AC 230V 777Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277506
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8921110000
EAN/GTIN:
     4032248692323
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=8921110000, Breite=28 mm, Höhe=98 mm, Länge=78 mm, Schaltleistung=2.9 kVA, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=12 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-999, Spulenwiderstand=777 Ω, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Art der Spule=AC, Art des Relais=Nicht selbsthaltend, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=DIN-Schienenmontage, Konformität mit Normen=E224238 E223759, Serie=RIDERSERIES RCM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
987 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,182*
€ 16,182*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,46*
€ 16,39*
10
Frei Haus
ab € 14,682*
€ 16,592*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 16,96*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880130000
ab € 0,16569*
Zubehör
Weidmüller
1880110000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
1880120000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
8869790000
ab € 2,28*
Zubehör
Weidmüller
8869460000
ab € 0,65*
Zubehör
Weidmüller
2749810000
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.