Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler 2W 230VAC 12A RCMKITPI230VAC2COLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaiskoppler 2W 230VAC 12A RCMKITPI230VAC2COLD
Relaiskoppler 2W 230VAC 12A RCMKITPI230VAC2COLD
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-25236756
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8921110000
EAN/GTIN:
     4032248692323
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relaiskoppler 2W 230VAC 12A RCMKITPI230VAC2COLD

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
207..253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
207..253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4222*
€ 1,6322*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,075*
€ 1,729*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,62*
€ 14,45*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,37*
€ 16,51*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,712*
€ 16,792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,792*
€ 19,98248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,182*
€ 19,25658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,892*
€ 18,91148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,742*
€ 18,73298
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,712*
€ 17,50728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880130000
ab € 0,16569*
Zubehör
Weidmüller
1880110000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
1880120000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
8869790000
ab € 2,26*
Zubehör
Weidmüller
8869460000
ab € 0,64*
Zubehör
Weidmüller
2749810000
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.