Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline Koppler, Ungeschirmt, CAT6a, RJ45, Anschlüsse - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30279372
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SGIL
EAN/GTIN:
     5055386508010
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung cat6a
rj-45 kupplung
Inline Koppler, Typ=SGIL, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Dicke Kontaktbeschichtung=1.27 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT6a, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
33,100 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
33,1 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Inline Koppler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,49*
€ 11,12*
€ 8,95*
ab € 8,32*
€ 12,41*
1 Tag
29
€ 14,99*
ab € 8,42*
€ 13,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.