Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 10mm, 460VAC, 615VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30280338
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820514611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Varistor, Typ=820514611, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=8.4 mm, Länge=41.5 mm, Nennspannung (AC)=460 V, Nennspannung (DC)=615 V, Konformität mit Normen=EC 1907/2006 JEDEC JS709B UL 1449 IEC 61249-2-21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,86*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,375*
€ 1,429*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.