Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WURTH ELEKTRONIK 820514611 STANDARD-VARISTOR, 1.24KV, SCHEIBE 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2808061
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820514611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm
  • Nennspannung V AC: 460 V
  • Produktpalette: WE-VD
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 1.24 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 2.5 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 90 J
  • Nennspannung, V DC: 615 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, WURTH ELEKTRONIK, 820514611, 2808061, 280-8061
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,95*
    ab € 0,42*
    € 0,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,375*
    € 1,429*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,429*
    € 1,70051
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.