Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator 4700uF, 14.6A, 450V, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283259
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL250117472E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=MAL250117472E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=76 mm, Kapazität=4700 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=4.2 mA, Länge=105 mm, Nennspannung DC=450 V, Rippelstrom=14.6 A, Äquivalenter Vorwiderstand=28 mΩ, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Polarität=-999, Verpackung=Box, Serien=PGM-ST, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
684 g
Tiefe:
111 mm
Bruttogewicht:
684 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 94,06*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 97,20*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 127,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.