Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL250117472E3 KONDENSATOR 4700UF 450V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772313
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL250117472E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.028 ohm
  • Produktdurchmesser: 76 mm
  • Produktpalette: 501 PGM-ST
  • Anschlussabstand: 31.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 14.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, alu elko vishay, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL250117472E3, 3772313, 377-2313
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    Frei Haus
    ab € 81,79*
    € 94,06*
    1
    Frei Haus
    ab € 76,18*
    € 97,20*
    Lager 139
    28
    1
    Frei Haus
    ab € 78,93*
    € 127,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,20*
    € 151,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,35*
    € 131,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 108,06*
    € 128,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,09*
    € 117,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,59*
    € 111,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 92,46*
    € 110,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 89,45*
    € 106,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 88,61*
    € 105,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,93*
    € 93,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.