Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor 5 % NTC 5kOhm 3435K 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283274
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE350E4502JLB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor 5 %, Typ=NTCLE350E4502JLB0, B0/100=-999, B25/100=-999, B25/50=-999, B25/85=3435 K, Breite=2.4 mm, Höhe=6 mm, Länge=40 mm, Toleranz B-Wert (±)=1 %, Widerstand bei 25 °C=5 kΩ, Konformität mit Normen=AEC-Q200, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, Thermistor 5 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,33*
1 Tag
692
€ 14,99*
ab € 0,368*
€ 1,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.