Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-PIN-Diode 100mA 80V SC-79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283815
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR8802VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen-Schalter
Diode
PIN-Diode
diode infineon
HF-PIN-Diode, Typ=BAR8802VH6327XTSA1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Kapazität=0.4 pF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=100 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=80 V, Spitzensperrstrom=50 nA, Thermischer Widerstand=105 K/W, Bauform=SC-79, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: pin-diode, HF-PIN-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,091*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,369*
€ 0,6478*
1 Tag
15000
5
€ 14,99*
ab € 0,0717*
€ 0,6846*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6478*
€ 0,77088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6179*
€ 0,7353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.