Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF/pin-Diode, AEC-Q101, Einfach, 0.6 ohm, 80 V, SC-79, 2 Pins, 0.3 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443504
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR8802VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen-Schalter
Diode
PIN-Diode
diode infineon
Produktpalette: BAR88
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 80 V
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 100 mA
  • Verlustleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SC-79
  • Diodenkapazität: 0.3 pF
  • Widerstand bei If: 0.6 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pin-diode, Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BAR8802VH6327XTSA1, 2443504, 244-3504
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0611*
    € 0,091*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,369*
    € 0,6478*
    Lager 139
    15000
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0717*
    € 0,6846*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6846*
    € 0,81467
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3367*
    € 0,40067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1765*
    € 0,21004
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1533*
    € 0,18243
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,423* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.