Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 30V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283826
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT5404E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, Typ=BAT5404E6327HTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchlassspannung (Vf)=800 mV, Kapazität=10 pF, Leistungsverteilung (PV)=230 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=600 mA, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=2 µA, Thermischer Widerstand=345 K/W, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Zweifach in Reihe, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode infineon, smd diode, diode sot-23, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0703*
1
€ 6,90*
ab € 0,0469*
€ 0,367*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,3552*
€ 0,6625*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4952*
€ 0,58929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.