Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23; 230mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23; 230mW
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23; 230mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT5404E6327HTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT5404E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,23W
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0549*
€ 0,0707*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0705*
€ 0,5426*
25
€ 5,95*
ab € 0,3552*
€ 0,6625*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3422*
€ 0,40722
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.