Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 600V, 120mA, SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283874
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP125H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043017402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=BSP125H6327XTSA1, Abfallzeit=110 ns, Anstiegzeit=14.4 ns, Ausschaltverzögerung=20 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=600 V, Einschaltverzögerung=7.7 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=120 mA, Leistungsverteilung (PV)=1.8 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=45 Ω, Bauform=SOT-223, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,06*
1 Tag
4886
1
€ 14,99*
ab € 0,361*
€ 1,285*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSP125H6433XTMA1
ab € 0,268*
Ähnlich
Infineon
BSP135H6327XTSA1
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.