Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 700V, 6A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283967
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPD70R900P7SAUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=IPD70R900P7SAUMA1, Abfallzeit=31 ns, Anstiegzeit=4.7 ns, Ausschaltverzögerung=58 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=700 V, Einschaltverzögerung=12 ns, Gate-Source-Spannung=16 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=6 A, Leistungsverteilung (PV)=30.5 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=900 mΩ, Bauform=TO-252, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
2 Tage
1698
1
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 1,00*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,03*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.