Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate-Treiber, 12 ... 20V, 2 A / 2.5 A, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284000
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2213SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Gate-Treiber, Typ=IR2213SPBF, Abfallzeit=17 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausgangsstrom=2 A 2.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.65 mm, Länge=10.5 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=20 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Bauform=SOIC, Konfiguration=Halbbrücke, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Typ=High-Side Low-Side, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, Gate-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,80*
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 9,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.