Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 1 Schliesser, 170mA, 250V, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284137
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVT312LSPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Halbleiterrelais, Typ=PVT312LSPBF, Breite=6.47 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.42 mm, Lastspannung max.=250 V, Laststrom max.=170 mA, Länge=8.63 mm, Anschlussart=Printstifte, Bauform=SMT, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 3,23*
€ 4,66*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 5,59*
1 Tag
2999
1
€ 14,99*
ab € 3,32*
€ 8,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.