Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.2uH, 30A, 76MHz, 2mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284539
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784325012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=784325012, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10 mm, Eigenresonanzfrequenz=76 MHz, Höhe=4.5 mm, Induktivität=1.2 µH, Länge=10 mm, Maximaler DC-Widerstand=2 mΩ, Nennstrom=30 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1050, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-HCIA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2,840 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
2,84 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,90*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,39*
1 Tag
252
1
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 6,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.