Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.5uH, 16A, 67MHz, 4.7mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284557
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78433390150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78433390150, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10.6 mm, Eigenresonanzfrequenz=67 MHz, Höhe=11 mm, Induktivität=1.5 µH, Länge=10.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=4.7 mΩ, Nennstrom=16 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1011, Kern=Eisen, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CHSA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,41*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,52*
1 Tag
200
1
€ 14,99*
ab € 1,81*
€ 4,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.