Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 6.8uH, 6.5A, 22MHz, 17.6mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284581
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78439346068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78439346068, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=22 MHz, Höhe=5.8 mm, Induktivität=6.8 µH, Länge=6.7 mm, Maximaler DC-Widerstand=17.6 mΩ, Nennstrom=6.5 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=6060, Kern=Hyperflux, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-XHMA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,530 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1,53 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,41*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,82*
2 Tage
583
1
€ 14,99*
ab € 2,24*
€ 5,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.