Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 8.2uH, 5.3A, 19MHz, 23mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284582
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78439346082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78439346082, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=19 MHz, Höhe=5.8 mm, Induktivität=8.2 µH, Länge=6.7 mm, Maximaler DC-Widerstand=23 mΩ, Nennstrom=5.3 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=6060, Kern=Hyperflux, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-XHMA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,540 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1,54 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,00*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 4,83*
1 Tag
683
1
€ 14,99*
ab € 2,57*
€ 5,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.