Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1uH, 17A, 53MHz, 2.1mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284585
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78439358010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78439358010, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=53 MHz, Höhe=7.8 mm, Induktivität=1 µH, Länge=8.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.1 mΩ, Nennstrom=17 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=8080, Kern=Hyperflux, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-XHMA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3,800 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
3,8 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,69*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,27*
2 Tage
491
1
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 6,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.