Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel, SMA Weiblich Gerade - U.FL Weiblich Abgewinkelt, 200mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285104
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     CAB.718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=CAB.718, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=200 mm, Nennspannung=30 V, Abschirmungsmaterial=Verzinntes Kupfer, Farbe Ummantelung=Schwarz, HF-Stecker B Gehäuseform=Abgewinkelt, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Weiblich, HF-Steckverbinder B Gender=Weiblich, Isoliermaterial=FEP, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Material d. Beschichtung=Gold, HF-Steckverbinder der A-Serie=SMA, HF-Steckverbinder der B-Serie=U.FL, Konformität mit Normen=UL 1979, Serien=CAB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
4,590 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
4,59 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, hf-kabel sma, hf-kabel, Konfektioniertes HF-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,96*
2 Tage
78
€ 14,99*
ab € 5,62*
€ 9,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.