Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Antenne, 8 dBi, U.FL, 80mm, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285133
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     FXP522.A.07.A.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
WLAN-Antenne, Typ=FXP522.A.07.A.001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=20 mm, Höhe=0.2 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=100 mm, Länge=80 mm, Nennleistung=2 W, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Material=Kunststoff, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, VSWR=5:1, Arten von Koaxialkabel=1.37 mm, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.5 GHz 5.15 ... 5.85 GHz 5.93 ... 7.13 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi 6 Wi-Fi, Netzwerkprotokoll=802.11a/b/g/n/ac/ax, Serie=Venti, Verstärkung=8 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: WLAN-Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,56*
€ 15,49*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,72*
€ 16,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.