Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS FXP522.A.07.A.001 PCB-ANTENNE, 5.85GHZ, 4.61DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919760
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     FXP522.A.07.A.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 5.85 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: PCB-Antenne
  • Frequenz, min.: 5.15 GHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 4.61 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, FXP522.A.07.A.001, 2919760, 291-9760
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,77*
    € 20,87*
    € 5,95*
    ab € 13,93*
    € 22,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.