Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, Triton, 4G / 3G / 2G / GPS / Wi-Fi, 4 dBi, SMA male, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285204
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TG.10R.A.0113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
Mobilfunkantenne, Typ=TG.10R.A.0113, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Durchmesser=13 mm, Höhe=-999, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=168 mm, Nennleistung=50 W, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=Polycarbonat (PC) ABS, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Frequenzbandbereich=698 ... 800 MHz 824 ... 960 MHz 1.575 GHz 1.71 ... 2.17 GHz 2.5 ... 2.69 GHz, Netzwerkanwendungen=4G 3G 2G GPS Wi-Fi, Netzwerke/Technologie=4G LTE UMTS GSM, Serie=Triton, Verstärkung=4 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
21,800 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
21,8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: lte antenne, Mobilfunkantenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,90*
€ 16,50*
€ 8,95*
ab € 13,53*
€ 19,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.