Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, Apex, 5G / 4G / 3G / 2G / Wi-Fi, 7.8 dBi, SMA male, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285205
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TG.30.8112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
lte antenne
Mobilfunkantenne, Typ=TG.30.8112, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=49 mm, Höhe=-999, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=148 mm, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=Polycarbonat (PC) ABS, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, VSWR=3:1, Frequenzbandbereich=617 ... 960 MHz 1.42 ... 1.52 GHz 1.71 ... 2.17 GHz 2.4 ... 2.5 GHz 2.5 ... 2.69 GHz 3.3 ... 3.8 GHz 5.15 ... 5.93 GHz, Netzwerkanwendungen=5G 4G 3G 2G Wi-Fi, Netzwerke/Technologie=5G NR FR1 4G LTE WCDMA HSPA HSPA+ TD-SCDMA, Serie=Apex, Verstärkung=7.8 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 30,39*
€ 8,95*
ab € 21,17*
€ 30,39*
1 Tag
55
€ 14,99*
ab € 22,26*
€ 33,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.