Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, Shockwave, 5G / 4G / 3G / 2G / NB-IoT / CAT-M1 / Wi-Fi, IP67 / IP69K, 2.2 dBi, SMA male, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285218
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TLS.01.305111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
gps antenne
Mobilfunkantenne, Typ=TLS.01.305111, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=41 mm, Durchmesser=42 mm, Höhe=-999, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=3 m, Länge=79 mm, Nennleistung=100 W, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=ABS, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP67 IP69K, VSWR=3:1, Arten von Koaxialkabel=CFD-200, Frequenzbandbereich=617 ... 698 MHz 698 ... 800 MHz 824 ... 960 MHz 1.42 ... 1.52 GHz 1.71 ... 2.17 GHz 2.5 ... 2.69 GHz 3.3 ... 5 GHz 5.15 ... 5.93 GHz, Netzwerkanwendungen=5G 4G 3G 2G NB-IoT CAT-M1 Wi-Fi, Netzwerke/Technologie=5G NR FR1 4G LTE WCDMA HSPA HSPA+ TD-SCDMA, Serie=Shockwave, Verstärkung=2.2 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
379 g
Tiefe:
137 mm
Bruttogewicht:
379 g
Breite:
142 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 53,88*
€ 70,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 75,63*
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 92,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.