Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS TLS.01.305111 HF-ANTENNE SHOCKWAVE, 5.925GHZ, N-STECKV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678732
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TLS.01.305111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
gps antenne
Frequenz, max.: 5.925 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Shockwave
  • Frequenz, min.: 617 MHz
  • Antennenmontage: N-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 100 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 5.3 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, TLS.01.305111, 3678732, 367-8732
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 54,01*
    € 72,88*
    Frei Haus
    ab € 58,56*
    € 78,12*
    Frei Haus
    ab € 79,11*
    € 104,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,88*
    € 86,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,42*
    € 83,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,98*
    € 77,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,33*
    € 74,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,72*
    € 73,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,01*
    € 64,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.